Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellfüße, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
435d792c-f88b-491c-9a9f-ac1ef5d54c1b.jpg
435d792c-f88b-491c-9a9f-ac1ef5d54c1b.jpg
99600f17-022b-4ac7-901b-c157615f729d.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN21-120-M30-300-D0-T
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     21-120-M30-300-D0-T
EAN/GTIN:
     4045525699588
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar. Technische Eigenschaften: Ausführung T / TK Ausführung U / UK: 43 d1: 120 d2: M 30 Form: D0 - feingedreht, ohne Gummiauflage Fußdurchmesser d1: 120 Gewicht: 3.378 kg Gewinde d2: M 30 h1: 12 h4: 39.5 Länge l1 (T/TK/U/UK): 300 Spindelvariante: T - ohne Mutter, Schlüsselfläche unten sw2: 24 Werkstoff: NI - Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung T / TK Ausführung U / UK:
43
d1:
120
d2:
M 30
Form:
D0 - feingedreht, ohne Gummiauflage
Fußdurchmesser d1:
120
Gewicht:
3.378 kg
Gewinde d2:
M 30
h1:
12
h4:
39.5
Länge l1 (T/TK/U/UK):
300
Spindelvariante:
T - ohne Mutter, Schlüsselfläche unten
sw2:
24
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß ganter, maschinenfuß, GN21-120-M30-300-D0-T, 480GN21-120-M30-300-D0-T, 21-120-M30-300-D0-T
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 61,29*
€ 76,75*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,10*
€ 77,91*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,01*
€ 84,08*
2 Tage
30
€ 6,90*
ab € 70,46*
€ 87,51*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 73,15*
€ 91,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
23-80-M8-34-D0-X
€ 32,74*
Ähnlich
Otto Ganter
41-40-M8-40-D0-S
€ 4,28*
Ähnlich
Otto Ganter
31-50-M8-40-B1-S
€ 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.