Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellfüße, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5af40b96-6a03-40bb-9daa-dd59f800a408.jpg
5af40b96-6a03-40bb-9daa-dd59f800a408.jpg
99600f17-022b-4ac7-901b-c157615f729d.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN21-120-M20-250-D1-TK
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     21-120-M20-250-D1-TK
EAN/GTIN:
     4045525698468
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar. Technische Eigenschaften: Ausführung T / TK Ausführung U / UK: 28 d1: 120 d2: M 20 Form: D1 - feingedreht, mit Gummiauflage, eingelegt, schwarz Fußdurchmesser d1: 120 Gewicht: 1.905 kg Gewinde d2: M 20 h2: 3.5 h4: 32 Länge l1 (T/TK/U/UK): 250 Spindelvariante: TK - mit Mutter, Schlüsselfläche unten sw2: 15 Werkstoff: NI - Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung T / TK Ausführung U / UK:
28
d1:
120
d2:
M 20
Form:
D1 - feingedreht, mit Gummiauflage, eingelegt, schwarz
Fußdurchmesser d1:
120
Gewicht:
1.905 kg
Gewinde d2:
M 20
h2:
3.5
h4:
32
Länge l1 (T/TK/U/UK):
250
Spindelvariante:
TK - mit Mutter, Schlüsselfläche unten
sw2:
15
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m20, maschinenfuß, maschinenfuß ganter, 21-120-M20-250-D1-TK, GN21-120-M20-250-D1-TK, 480GN21-120-M20-250-D1-TK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 51,13*
€ 65,57*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,57*
€ 66,57*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,08*
€ 71,76*
1 Tag
24
€ 6,90*
ab € 60,50*
€ 76,41*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 61,04*
€ 77,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
23-80-M8-34-D0-X
€ 32,91*
Ähnlich
Otto Ganter
41-40-M8-40-D0-S
€ 4,28*
Ähnlich
Otto Ganter
31-50-M8-40-B1-S
€ 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.