Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellfüße, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1b7f6b6b-8b16-4917-b288-16bcee4936e1.jpg
1b7f6b6b-8b16-4917-b288-16bcee4936e1.jpg
99600f17-022b-4ac7-901b-c157615f729d.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN21-100-M24-300-D0-U
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     21-100-M24-300-D0-U
EAN/GTIN:
     4045525698604
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar. Technische Eigenschaften: Ausführung T / TK Ausführung U / UK: 46 d1: 100 d2: M 24 Form: D0 - feingedreht, ohne Gummiauflage Fußdurchmesser d1: 100 Gewicht: 1.895 kg Gewinde d2: M 24 h1: 9 h4: 31.5 Länge l1 (T/TK/U/UK): 300 Spindelvariante: U - ohne Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten sw2: 19 sw3: 12 Werkstoff: NI - Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung T / TK Ausführung U / UK:
46
d1:
100
d2:
M 24
Form:
D0 - feingedreht, ohne Gummiauflage
Fußdurchmesser d1:
100
Gewicht:
1.895 kg
Gewinde d2:
M 24
h1:
9
h4:
31.5
Länge l1 (T/TK/U/UK):
300
Spindelvariante:
U - ohne Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
sw2:
19
sw3:
12
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß ganter, maschinenfuß, 480GN21-100-M24-300-D0-U, 21-100-M24-300-D0-U, GN21-100-M24-300-D0-U
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 44,26*
€ 57,05*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,43*
€ 57,90*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,48*
€ 62,30*
2 Tage
30
€ 6,90*
ab € 51,20*
€ 65,45*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 52,78*
€ 67,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
23-80-M8-34-D0-X
€ 32,86*
Ähnlich
Otto Ganter
41-40-M8-40-D0-S
€ 4,24*
Ähnlich
Otto Ganter
31-50-M8-40-B1-S
€ 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.