Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellfüße, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
25dfd895-fd12-490e-98b5-f109196f8410.jpg
25dfd895-fd12-490e-98b5-f109196f8410.jpg
99600f17-022b-4ac7-901b-c157615f729d.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN21-100-M16-250-D0-UK
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     21-100-M16-250-D0-UK
EAN/GTIN:
     4045525698185
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar. Technische Eigenschaften: Ausführung T / TK Ausführung U / UK: 17 d1: 100 d2: M 16 Form: D0 - feingedreht, ohne Gummiauflage Fußdurchmesser d1: 100 Gewicht: 1.092 kg Gewinde d2: M 16 h1: 9 h4: 26.5 Länge l1 (T/TK/U/UK): 250 Spindelvariante: UK - mit Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten sw2: 12 sw3: 8 Werkstoff: NI - Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung T / TK Ausführung U / UK:
17
d1:
100
d2:
M 16
Form:
D0 - feingedreht, ohne Gummiauflage
Fußdurchmesser d1:
100
Gewicht:
1.092 kg
Gewinde d2:
M 16
h1:
9
h4:
26.5
Länge l1 (T/TK/U/UK):
250
Spindelvariante:
UK - mit Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
sw2:
12
sw3:
8
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m16, maschinenfuß, maschinenfuß ganter, GN21-100-M16-250-D0-UK, 21-100-M16-250-D0-UK, 480GN21-100-M16-250-D0-UK
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 36,04*
€ 46,81*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,42*
€ 47,43*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 39,59*
€ 51,07*
1 Tag
30
1
€ 9,90*
ab € 42,50*
€ 54,74*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 43,30*
€ 55,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
23-80-M8-34-D0-X
€ 32,91*
Ähnlich
Otto Ganter
41-40-M8-40-D0-S
€ 4,28*
Ähnlich
Otto Ganter
31-50-M8-40-B1-S
€ 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.