Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellfüße, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1b7f6b6b-8b16-4917-b288-16bcee4936e1.jpg
1b7f6b6b-8b16-4917-b288-16bcee4936e1.jpg
99600f17-022b-4ac7-901b-c157615f729d.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN21-100-M16-250-D0-U
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     21-100-M16-250-D0-U
EAN/GTIN:
     4045525698178
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar. Technische Eigenschaften: Ausführung T / TK Ausführung U / UK: 17 d1: 100 d2: M 16 Form: D0 - feingedreht, ohne Gummiauflage Fußdurchmesser d1: 100 Gewicht: 1.064 kg Gewinde d2: M 16 h1: 9 h4: 26.5 Länge l1 (T/TK/U/UK): 250 Spindelvariante: U - ohne Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten sw2: 12 sw3: 8 Werkstoff: NI - Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung T / TK Ausführung U / UK:
17
d1:
100
d2:
M 16
Form:
D0 - feingedreht, ohne Gummiauflage
Fußdurchmesser d1:
100
Gewicht:
1.064 kg
Gewinde d2:
M 16
h1:
9
h4:
26.5
Länge l1 (T/TK/U/UK):
250
Spindelvariante:
U - ohne Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
sw2:
12
sw3:
8
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m16, maschinenfuß, maschinenfuß ganter, GN21-100-M16-250-D0-U, 21-100-M16-250-D0-U, 480GN21-100-M16-250-D0-U
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 35,82*
€ 46,27*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,21*
€ 46,97*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 39,09*
€ 50,59*
1 Tag
30
1
€ 9,90*
ab € 42,18*
€ 54,07*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 42,64*
€ 54,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
23-80-M8-34-D0-X
€ 32,86*
Ähnlich
Otto Ganter
41-40-M8-40-D0-S
€ 4,24*
Ähnlich
Otto Ganter
31-50-M8-40-B1-S
€ 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.