Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN1490-29-1034-A5-2-NI GANTER Laufrollenführungen, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
e2e2b402-f87c-4868-bbd3-3f4273c624fa.jpg
e2e2b402-f87c-4868-bbd3-3f4273c624fa.jpg
2d31d3ad-bd4c-4214-a3a6-b6209c964919.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN1490-29-1034-A5-2-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1490-29-1034-A5-2-NI
EAN/GTIN:
     4045525539136
Suchbegriffe:
480GN1490-29-1034-A5-2-NI
1490-29-1034-A5-2-NI
GN1490-29-1034-A5-2-NI
Edelstahl-Laufrollenführungen GN 1490 werden meist paarweise in waagrechter Lage vertikal (wie abgebildet) oder senkrecht verbaut. Sie finden ihren Einsatz wenn einfache, lineare Bewegungen z.B. in der Automatisierungstechnik oder im Fahrzeug- und Maschinenbau ausgeführt werden sollen. In Verbindung mit den auf die Laufschienen spielfrei abgestimmten Rollenläufern, können bestmögliche Verfahreigenschaften bei gleichzeitig geringem Wartungsaufwand erreicht werden. Das System ist nach Einsetzen des Rollenläufers direkt einsatzbereit. Die Laufrollenführungen bestehen aus einer Laufschiene, ein oder zwei Rollenläufer und der gewählten Anzahl Endanschläge. Die Lieferung erfolgt unmontiert. Der Einbau der Laufschiene kann beliebig links- oder rechtsseitig an der Anwendung erfolgen. Beim Einbau der Rollenläufer muss die Richtung der Lastaufnahme (Markierungskerbe) berücksichtigt werden. Die Schmier- und Wartungshinweise sind zu beachten.Technische Eigenschaften: 5 Rollen: 158 b: 29 FA pro Rollenläufer in N 3 Rollen: 175 Form: A5, mit einem Rollenläufer mit 5 Rollen FR pro Rollenläufer in N 3 Rollen: 425 Gewicht: 0.696 kg h1: 29 h2: 23 Kennziffer: 2, mit zwei Endanschlägen l1 : 1034 l2 Rollenläufer 3 Rollen: 92 RoHS: Ja Werkstoff: NI, Edelstahl
Weitere Informationen:
5 Rollen:
158
b:
29
FA pro Rollenläufer in N 3 Rollen:
175
Form:
A5, mit einem Rollenläufer mit 5 Rollen
FR pro Rollenläufer in N 3 Rollen:
425
Gewicht:
0.696 kg
h1:
29
h2:
23
Kennziffer:
2, mit zwei Endanschlägen
l1:
1034
l2 Rollenläufer 3 Rollen:
92
RoHS:
Ja
Werkstoff:
NI, Edelstahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 133,50*
€ 162,18*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,03*
€ 162,21*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,56*
€ 168,42*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 153,68*
€ 182,58*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,21*
€ 189,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2422-18-240-40-UT
ab € 22,55*
Ähnlich
Otto Ganter
2492-30-240-40-XL
ab € 12,14*
Ähnlich
Otto Ganter
2424-18-N-X
ab € 64,21*
Ähnlich
Otto Ganter
2494-30-K3-X
ab € 58,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.