Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1490-29-1034-A5-2-NI, Ganter Edelstahl-Laufrollenführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-1045107
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1490-29-1034-A5-2-NI
EAN/GTIN:
     4045525539136
Suchbegriffe:
AISI 430
EDELSTAHL-LAUFROLLENFÜHRUNG
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

GN 1490-29-1034-A5-2-NI, Edelstahl-Laufrollenführung, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
696 GRAMM
h1:
29
l1:
1034
Form:
A5, mit einem Rollenläufer mit 5 Rollen
Kennziffer:
2, mit zwei Endanschlägen
Werkstoff:
NI, Edelstahl
b:
29
h2:
23
l2 Rollenläufer3 Rollen:
92
5 Rollen:
158
FR pro Rollenläufer in N3 Rollen:
425
FA pro Rollenläufer in N3 Rollen:
175
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.696 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 133,72*
€ 162,20*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,06*
€ 162,22*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,09*
€ 168,76*
1 Tag
11
€ 6,90*
ab € 153,40*
€ 183,95*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,76*
€ 200,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2422-18-240-40-UT
ab € 22,47*
Ähnlich
Otto Ganter
2492-30-240-40-XL
ab € 12,22*
Ähnlich
Otto Ganter
2424-18-N-X
ab € 64,19*
Ähnlich
Otto Ganter
2494-30-K3-X
ab € 58,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.