Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flansch-Rastschlitten, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3a302378-c786-4293-b69a-86abbd5a518e.jpg
3a302378-c786-4293-b69a-86abbd5a518e.jpg
171a992c-b5b9-4d4d-a0b7-5ebf8a66885b.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN147.7-V40-R-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     147.7-V40-R-SW
EAN/GTIN:
     4045525519633
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
Rastschlitten
rastbolzen
Mit Flansch-Rastschlitten GN 147.7 können wiederkehrende Positionen entlang eines Vierkant-Konstruktionsrohres einfach und schnell angefahren werden. Die dazu benötigten Bohrungen für Form R oder Senkungen für Form D können entweder gemäß Konstruktionshinweis durch den Anwender eingebracht oder als Konstruktionsrohre mit Rastbohrungen GN 990.1 komplett bearbeitet bezogen werden. Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, ersetzen die in der Tabelle als Zubehör angegebenen Klemmhebel GN 911 die Zylinderschrauben der Schraubstellen z. Zentrierbuchsen an den Schraubstellen eliminieren das axiale Spiel zwischen den Unter- und Oberteilen der Rastschlitten. Flansch-Rastschlitten GN 147.7 werden mit lose beigelegtem Rastbolzen (Form R) oder federndem Druckstück (Form D) geliefert. Form G mit Gewinde ist universal für spezifische Anwendungsfälle geeignet. Technische Eigenschaften: d1: M 12 d2: 11 d3 Stift Bohrung : 8 Form: R - mit Rastbolzen Gewicht: 0.750 kg k Klemm- länge: 76 l1: 81.5 l2: 98 m: 46.5 Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt t: 14 Vierkant s: V 40 Werkstoff: AL - Aluminium x1: 76 x2: 50 y1: 115 y2: 90 z Schraub- stellen: M10-65 Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z l3: 92
Weitere Informationen:
d1:
M 12
d2:
11
d3 Stift Bohrung:
8
Form:
R - mit Rastbolzen
Gewicht:
0.750 kg
k Klemm- länge:
76
l1:
81.5
l2:
98
m:
46.5
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
t:
14
Vierkant s:
V 40
Werkstoff:
AL - Aluminium
x1:
76
x2:
50
y1:
115
y2:
90
z Schraub- stellen:
M10-65
Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z l3:
92
Weitere Suchbegriffe: 147.7-V40-R-SW, GN147.7-V40-R-SW, 480GN147.7-V40-R-SW
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 38,71*
€ 51,56*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,64*
€ 51,56*
6 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 38,70*
€ 52,06*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 40,42*
€ 53,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 42,19*
€ 55,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
990-AL-V10-200-EL
€ 4,32*
Ähnlich
Otto Ganter
911-45-M6-20-SR
€ 6,56*
Ähnlich
Otto Ganter
291.1-30-100-R1-SCR
€ 218,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.