Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
146ef80c-03e4-4918-824d-218d922aadea.jpg
146ef80c-03e4-4918-824d-218d922aadea.jpg
2c08445d-5a00-4709-8d48-33d12098e325.png
Artikel-Nr.:
     8670-480DIN908-ST-G11/2-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     908-ST-G11/2-A
EAN/GTIN:
     4045525899049
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
Verschlussschrauben ohne DIN
din 908 g
Die Dichtungen bei Form AC und AA entsprechen den Dichtringen DIN 7603, Form A (Flachdichtungen). Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser: 55 d3: 48.1 d4 Dichtung Außen-Ø: 55 Form: A - ohne Dichtung Gewicht: 0.236 kg l1 : 16 l2 : 5 s: 2 sw: 24 Werkstoff: ST - Stahl Zollgewinde d11: G 1 1/2
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
55
d3:
48.1
d4 Dichtung Außen-Ø:
55
Form:
A - ohne Dichtung
Gewicht:
0.236 kg
l1:
16
l2:
5
s:
2
sw:
24
Werkstoff:
ST - Stahl
Zollgewinde d11:
G 1 1/2
Weitere Suchbegriffe: 480DIN908-ST-G11/2-A, 908-ST-G11/2-A, DIN908-ST-G11/2-A
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
67
10
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 8,58*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,96*
€ 8,65*
7 Tage
67
1
€ 6,95*
ab € 6,15*
€ 8,65*
Lager 8670
231
3
€ 4,90*
ab € 6,39*
€ 8,82*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 6,64*
€ 9,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7603-CU-8-11,5-A
€ 0,1204*
Ähnlich
Otto Ganter
746-G1/4
€ 1,06*
Ähnlich
Otto Ganter
745-G1/8-1
€ 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.