Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     2478B-1712589-908-ST-G11/2-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     908-ST-G11/2-A
EAN/GTIN:
     4045525899049
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
Verschlussschrauben ohne DIN
din 908 g
Die Dichtungen bei Form AC und AA entsprechen den Dichtringen DIN 7603, Form A (Flachdichtungen).
Weitere Informationen:
Form:
A - ohne Dichtring
Bohrungsdurchmesser:
55
d4 Dichtung Außen-Ø:
55
Gewicht:
,236 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
67
10
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 8,58*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,96*
€ 8,65*
7 Tage
67
1
€ 6,95*
ab € 6,15*
€ 8,65*
6 Tage
231
3
€ 4,90*
ab € 6,39*
€ 8,82*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 6,64*
€ 9,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7603-CU-8-11,5-A
€ 0,1204*
Ähnlich
Otto Ganter
746-G1/4
€ 1,06*
Ähnlich
Otto Ganter
745-G1/8-1
€ 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.