Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschrauben, Kunststoff, mit Flachdichtung (GN 745-G1/8-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     C1515-745-G1/8-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     745-G1/8-1
EAN/GTIN:
     4045525368811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din

Passend zu Verschlussschrauben GN 745 sind selbstklebende, matteloxierte Alu-Plättchen (0,3 mm dick) in den Größen d3 = 15 bis 31 lieferbar.

Weitere Informationen:
Zollgewinde d1:
G 1/8
Entlüftungsbohrung:
1 - ohne Entlüftungsbohrung
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.004 kg
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschraube, Verschlussschrauben, Verschlussstopfen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,07*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
740.1-15
€ 0,31*
Ähnlich
Otto Ganter
747.1-15
€ 0,35*
Ähnlich
Otto Ganter
745.1-15
€ 0,35*
Ähnlich
Otto Ganter
548.1-G1/4-A
€ 1,55*
Ähnlich
Otto Ganter
7490-ST-G1/8-A
€ 1,58*
Ähnlich
Otto Ganter
740-G1/8
€ 1,07*
Ähnlich
Otto Ganter
747-G1/8-A-1
€ 1,07*
Ähnlich
Otto Ganter
746-G1/4
€ 1,06*
Ähnlich
Otto Ganter
745.2-G1/4-1
€ 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.