Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480DIN653-M6-20-NI GANTER flache Rändelschraube, Nirosta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
df241851-1f9a-49b1-b59f-a59e9a90b414.jpg
df241851-1f9a-49b1-b59f-a59e9a90b414.jpg
b0a196d7-1f44-4692-9430-867036319814.jpg
2210ba75-107b-4b17-b1d0-851e7fbb7385.png
Artikel-Nr.:
     8670-480DIN653-M6-20-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     653-M6-20-NI
EAN/GTIN:
     4045525347922
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
Flache Rändelschrauben DIN 653 sind komplett aus einem Stück durch Drehen hergestellt. Das Gewinde der Schrauben erstreckt sich generell bis zum Kopf und endet mit einem Auslauf ohne Freistich entsprechend der DIN-Bezeichnung A. Sie sind universell einsetzbar und lassen sich ohne Werkzeug schnell anziehen und lösen.Technische Eigenschaften: d2: 24 Gewicht: 0.020 kg Gewinde d1: M 6 Gewindelänge l: 20 k: 5 RoHS: Ja Werkstoff: NI, Edelstahl
Weitere Informationen:
d2:
24
Gewicht:
0.020 kg
Gewinde d1:
M 6
Gewindelänge l:
20
k:
5
RoHS:
Ja
Werkstoff:
NI, Edelstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2665
5
€ 4,90*
ab € 2,41*
€ 3,39*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,45*
€ 3,57*
8 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,77*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,94*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,72*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
467-M3-NI
ab € 0,61*
Ähnlich
Otto Ganter
653-M3-6
ab € 0,42*
Ähnlich
Otto Ganter
653-M3-6-ZB
ab € 0,55*
Ähnlich
Otto Ganter
535-20-M5-10-MT
ab € 4,54*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4-NI
ab € 1,23*
Ähnlich
Otto Ganter
653.10-M5-12-ST-MS
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.