Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 653-M6-20-NI, Ganter Flache Rändelschraube, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-556994
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     653-M6-20-NI
EAN/GTIN:
     4045525347922
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DIN 653-M6-20-NI, Flache Rändelschraube, Edelstahl, Fabrikat: Ganter
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Werkstoff:
NI, Edelstahl
Gewinde d1:
M 6
Gewindelänge l:
20
d2:
24
k:
5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.020 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2488
5
€ 4,90*
ab € 2,41*
€ 3,34*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,45*
€ 3,57*
5 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,79*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 3,96*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,72*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
467-M3-NI
ab € 0,60*
Ähnlich
Otto Ganter
653-M3-6
ab € 0,42*
Ähnlich
Otto Ganter
653-M3-6-ZB
ab € 0,55*
Ähnlich
Otto Ganter
535-20-M5-10-MT
ab € 4,55*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4-NI
ab € 1,23*
Ähnlich
Otto Ganter
653.10-M5-12-ST-MS
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.