Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
16500445-6460-4633-b3f2-ec384579d4a2.jpg
16500445-6460-4633-b3f2-ec384579d4a2.jpg
0fe8ebb0-f436-45a1-bcff-69d3401b30b1.png
Artikel-Nr.:
     8670-480DIN6336-AL-63-B12-C-MT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6336-AL-63-B12-C-MT
EAN/GTIN:
     4045525334076
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Sterngriffe, Aluminium Technische Eigenschaften: Bohrung d3: B 12 d4: 20 Form: C - mit Sackloch H7 Gewicht: 0.117 kg Griffdurchmesser d1: 63 h1: 40 h2 min.: 19 Oberfläche: MT - matte Oberfläche (Gleitschliff) t1 min.: 22 t2: 20 Werkstoff: AL - Aluminium
Weitere Informationen:
Bohrung d3:
B 12
d4:
20
Form:
C - mit Sackloch H7
Gewicht:
0.117 kg
Griffdurchmesser d1:
63
h1:
40
h2 min.:
19
Oberfläche:
MT - matte Oberfläche (Gleitschliff)
t1 min.:
22
t2:
20
Werkstoff:
AL - Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Sterngriff DIN 6336, Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, din 6336 ganter, din 6336, sterngriffe alu, DIN6336-AL-63-B12-C-MT, 6336-AL-63-B12-C-MT, 480DIN6336-AL-63-B12-C-MT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,54*
€ 7,88*
7 Tage
34
1
€ 6,95*
ab € 5,73*
€ 7,90*
9 Tage
34
10
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 7,95*
Lager 8670
20
3
€ 4,90*
ab € 5,96*
€ 8,08*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 6,30*
€ 8,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5336-40-B8-C-MT
€ 4,24*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-GG-32-A
€ 1,01*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.5-AM-40-M8-20
€ 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.