Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterngriffe, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
00700319-0764-4695-84da-33a602a06ef1.jpg
00700319-0764-4695-84da-33a602a06ef1.jpg
0fe8ebb0-f436-45a1-bcff-69d3401b30b1.png
Artikel-Nr.:
     8670-480DIN6336-AL-50-M8-D-PL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6336-AL-50-M8-D-PL
EAN/GTIN:
     4045525333994
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Sterngriffe, Aluminium Technische Eigenschaften: d4: 18 Form: D - mit Gewinde-Durchloch Gewicht: 0.056 kg Gewinde d2: M 8 Griffdurchmesser d1: 50 h1: 32 h2 min.: 15 Oberfläche: PL - poliert t1 min.: 18 t2: 16 Werkstoff: AL - Aluminium
Weitere Informationen:
d4:
18
Form:
D - mit Gewinde-Durchloch
Gewicht:
0.056 kg
Gewinde d2:
M 8
Griffdurchmesser d1:
50
h1:
32
h2 min.:
15
Oberfläche:
PL - poliert
t1 min.:
18
t2:
16
Werkstoff:
AL - Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Sterngriff DIN 6336, Sterngriff, Sterngriffe, Sternknopf, din 6336 ganter, din 6336, sterngriffe alu, 6336-AL-50-M8-D-PL, DIN6336-AL-50-M8-D-PL, 480DIN6336-AL-50-M8-D-PL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,73*
€ 9,63*
7 Tage
12
1
€ 6,95*
ab € 6,99*
€ 9,68*
9 Tage
12
8
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 9,87*
Lager 8670
12
3
€ 4,90*
ab € 7,36*
€ 9,94*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 7,69*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 29,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
5336-40-B8-C-MT
€ 4,27*
Ähnlich
Otto Ganter
6336-GG-32-A
€ 1,02*
Ähnlich
Otto Ganter
6336.5-AM-40-M8-20
€ 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.