Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480DIN466-M8 GANTER hohe Rändelmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
16666096-3bf7-43a9-9631-821dce73c38f.jpg
16666096-3bf7-43a9-9631-821dce73c38f.jpg
deed5a6e-c246-4867-8c8f-9c9bd28e739a.png
Artikel-Nr.:
     8670-480DIN466-M8
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     466-M8
EAN/GTIN:
     4045525254985
Suchbegriffe:
DIN 466
DIN 466 Mutter
DIN 466 Rändelmutter
Mutter DIN 466
Hohe Rändelmuttern DIN 466 lassen sich universell einsetzen und ohne Werkzeug einfach anziehen und lösen. Über den DIN-Standard hinaus ist auch eine Mutter mit Gewinde M12 erhältlich. Technische Eigenschaften: d2: 30 d3: 16 Gewicht: 0.044 kg Gewinde d1: M 8 h: 18 k: 6 RoHS: Ja Werkstoff: ST, Stahl
Weitere Informationen:
d2:
30
d3:
16
Gewicht:
0.044 kg
Gewinde d1:
M 8
h:
18
k:
6
RoHS:
Ja
Werkstoff:
ST, Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 466, Rändelmutter ohne Norm, din 466 m8, din 466, ganter din 466, 466-M8, 480DIN466-M8, DIN466-M8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1066
20
€ 4,90*
ab € 0,94*
€ 1,33*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,42*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,49*
2 Tage
1000
1
€ 9,90*
ab € 1,07*
€ 1,61*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,16*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 26,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
467-M3
ab € 0,20*
Ähnlich
Otto Ganter
466-M2-NI
ab € 0,91*
Ähnlich
Otto Ganter
466-M2-ZB
ab € 0,77*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4
ab € 0,58*
Ähnlich
Otto Ganter
420-M4
ab € 0,54*
Ähnlich
Otto Ganter
530-15-M3
ab € 0,91*
Ähnlich
Otto Ganter
590-12-M3-E
ab € 0,65*
Ähnlich
Otto Ganter
6303-M5-A
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.