Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480DIN172-B8-10-A GANTER Positionierbuchse mit Bund, Bohrg. einseitig gerundet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
b59653d0-1996-4cdb-a458-4f430edd0dfc.jpg
b59653d0-1996-4cdb-a458-4f430edd0dfc.jpg
c38d8447-b035-442a-b8f1-8b9044bcdc27.png
Artikel-Nr.:
     8670-480DIN172-B8-10-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     172-B8-10-A
EAN/GTIN:
     4045525593732
Suchbegriffe:
Bundbohrbuchsen
Zylindrische Bundbohrbuchse
Bohrbuchse DIN 172
Bundbohrbuchse DIN 172
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl, gehärtet, HRC 62 ±2 RoHS: ja Außendurchmesser d2: 12 mm Form: A, Bohrung einseitig gerundet Durchmesser d1: 8 mm Länge l1: 10 mm Bunddurchmesser d3: 15 mm Bundhöhe l2: 3 mm Typ: DIN 172
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d2:
12 mm
Bunddurchmesser d3:
15 mm
Bundhöhe l2:
3 mm
Durchmesser d1:
8 mm
Form:
A, Bohrung einseitig gerundet
Länge l1:
10 mm
RoHS:
ja
Typ:
DIN 172
Werkstoff:
Stahl, gehärtet, HRC 62 ±2
Weitere Suchbegriffe: DIN 172, DIN 172 Bohrbuchse, DIN 172 Bundbohrbuchse, DIN 172 Positionierbuchse, Positionierbuchse DIN 172, bohrbuchse din 172 a8x10, bohrbuchse din 172, bohrbuchse din 172 form a, DIN172 FORM A, DIN172-B8-10-A, DIN 172 FORM A, GANTER DIN172, 172-B8-10-A, GANTER DIN 172, POSITIONIER-BUCHSE, BUCHSE, DIN172, BOHR-BUCHSE, BOHRBUCHSE, 480DIN172-B8-10-A
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
5059
5
€ 4,90*
ab € 2,83*
€ 3,88*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,64*
€ 3,90*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,31*
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,63*
2 Tage
1000
1
€ 9,90*
ab € 3,24*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
179-B0,6-6-A
ab € 8,02*
Ähnlich
Otto Ganter
172.1-6-10
ab € 6,52*
Ähnlich
Otto Ganter
179.1-6-10
ab € 3,65*
Ähnlich
Otto Ganter
771.1-4-16-8
ab € 2,35*
Ähnlich
Otto Ganter
817.3-6-18-B
ab € 12,04*
Ähnlich
Otto Ganter
817.5-6-18-B
ab € 17,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.