Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionierbuchsen mit Bund, mit konischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-172.1-6-10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     172.1-6-10
EAN/GTIN:
     4045525065819
Suchbegriffe:
Bundbohrbuchsen
Zylindrische Bundbohrbuchse
Rastbolzen-Positionierbuchse
Rastriegel-Positionierbuchse
Positionierbuchsen GN 172.1 mit konischer Bohrung werden für die Rastbohrung von Rastbolzen GN 817.5 verwendet.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
6
d2:
10
Werkstoff:
ST - Stahl
d3:
12.5
d4 Senkdurchmesser:
13.5
Länge l:
8
filtercolumn:
B 6
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.