Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionierstifte, zylindrisch, für Positionierbuchsen DIN 172 / DIN 179


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-771.1-4-16-8
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     771.1-4-16-8
EAN/GTIN:
     4045525590267
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 172
Bundbohrbuchse DIN 172
DIN 172
DIN 172 Bohrbuchse
Positionierstifte GN 771.1 werden in Verbindung mit Positionierbuchsen DIN 172 / DIN 179 eingesetzt. Die Wellentoleranz p6 gewährleistet in einer Aufnahmebohrung H7 eine einwandfreie Presspassung. Der Zentrieransatz l3 erleichtert die Montage.
Weitere Informationen:
Durchmesser d:
4
Länge l1:
16
Teillänge l2:
8
Werkstoff:
ST - Stahl
l3:
1.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.002 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
179-B0,6-6-A
ab € 8,00*
Ähnlich
Otto Ganter
172-B0,6-6-A
ab € 10,17*
Ähnlich
Otto Ganter
771.2-6-19,5-7,5
ab € 5,81*
Ähnlich
Otto Ganter
817.3-6-18-B
ab € 12,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.