Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48033052-025100 NORELEM Verlängerung für Messeinsätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_33052-500.jpg
img_33052-500.jpg
img_Z33052-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48033052-025100
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     158230
EAN/GTIN:
     4059495270203
Suchbegriffe:
Messeinsatz Verlängerung
Verlängerung für Messeinsatz
messeinsatz verlängerung
Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: nlm 33052-025120 Hinweis: Passend für Messeinsätze 33040 bis 33050 sowie Messeinsätze-Set 33058. Messuhren siehe 32540 und 32542. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: für Messeinsätze Benennung: Verlängerung L=Länge: 10 Material Grundkörper: Stahl RoHS: false
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für Messeinsätze
Benennung:
Verlängerung
L=Länge:
10
Material Grundkörper:
Stahl
RoHS:
false
Weitere Suchbegriffe: 158230, 33052-025100, 48033052-025100
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 12,03*
€ 19,86*
2 Tage
114
1
€ 8,90*
ab € 13,91*
€ 19,95*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 11 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 27 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 39,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.