Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48027630-16 NORELEM Gelenkkopf m. Gleitlagerung-Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0721-12-500.jpg
img_K0721-12-500.jpg
img_Z27628-05-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48027630-16
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27630-16
EAN/GTIN:
     4059495254562
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
norelem gelenkkopf
gelenkauge
Werkstoff: Ausführung: poliert. Bestellbeispiel: nlm 27630-22 Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ. Technische Eigenschaften: A: 64 Ausführung 1: mit Gleitlagerung Ausführung 2: Rechtsgewinde B: 42 B1: 8 Benennung: Gelenkkopf D=Befestigungsbohrung: 16 D1=Gewinde: M16 D2: 22 D3: 27 DIN ISO: DIN ISO 12240-4 Gewindeart: Innengewinde H: 21 H1: 15 K: 28,57 L: 28 L1: 22 Material Grundkörper: Edelstahl Material Komponente: Edelstahl Oberfläche Grundkörper: poliert RoHS: true SW: 22 Tragzahlen dynamisch kN: 52,7 Tragzahlen statisch kN: 60,6 a: 15°
Weitere Informationen:
A:
64
a:
15°
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
B:
42
B1:
8
Benennung:
Gelenkkopf
D=Befestigungsbohrung:
16
D1=Gewinde:
M16
D2:
22
D3:
27
DIN ISO:
DIN ISO 12240-4
Gewindeart:
Innengewinde
H:
21
H1:
15
K:
28,57
L:
28
L1:
22
Material Grundkörper:
Edelstahl
Material Komponente:
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper:
poliert
RoHS:
true
SW:
22
Tragzahlen dynamisch kN:
52,7
Tragzahlen statisch kN:
60,6
Weitere Suchbegriffe: 27630-16, 48027630-16
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
157
€ 5,90*
ab € 51,26*
€ 65,80*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 58,19*
€ 73,87*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,84*
€ 80,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.