Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48027627-20 NORELEM Gelenkkopf m. Gleitlagerung-Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0718-12-500.jpg
img_K0718-12-500.jpg
img_Z27627-05-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48027627-20
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27627-20
EAN/GTIN:
     4059495253725
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
norelem gelenkkopf
gelenkauge
Werkstoff: Gehäuse Größe (D) 5-12 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 16 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert. Lagerschale Automatenstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: nlm 27627-20 Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA. Technische Eigenschaften: A: 78 Ausführung 1: mit Gleitlagerung Ausführung 2: Rechtsgewinde B: 50 Benennung: Gelenkkopf D=Befestigungsbohrung: 20 D1=Gewinde: M20x1,5 DIN ISO: DIN ISO 12240-4 Gewindeart: Außengewinde H: 25 H1: 18 K: 34,92 L=Gewindelänge: 47 L1: 28 Material Grundkörper: Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper: verzinkt Produkttyp: geschmiedet RoHS: true Tragzahlen dynamisch kN: 78,1 Tragzahlen statisch kN: 43,8 a: 15°
Weitere Informationen:
A:
78
a:
15°
Ausführung 1:
mit Gleitlagerung
Ausführung 2:
Rechtsgewinde
B:
50
Benennung:
Gelenkkopf
D=Befestigungsbohrung:
20
D1=Gewinde:
M20x1,5
DIN ISO:
DIN ISO 12240-4
Gewindeart:
Außengewinde
H:
25
H1:
18
K:
34,92
L=Gewindelänge:
47
L1:
28
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Produkttyp:
geschmiedet
RoHS:
true
Tragzahlen dynamisch kN:
78,1
Tragzahlen statisch kN:
43,8
Weitere Suchbegriffe: 27627-20, 48027627-20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 5,90*
ab € 38,49*
€ 50,87*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 45,49*
€ 58,99*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.