| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-48024003-2805232 Herst.-Nr.: 24003-2805232 EAN/GTIN: 4059495446929 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Ausführung: blank. Bestellbeispiel: nlm 24003-1003132 Hinweis: ISO-Trapezgewinde in Anlehnung an DIN 103. Muttern aus Stahl und Edelstahl: Für Verstellbewegungen im Handbetrieb und als Befestigungsmutter. Für den Einsatz mit motorischen Antrieben wird wegen der Materialpaarung Stahl-Stahl abgeraten. Muttern aus Rotguss: Für Bewegungstriebe mit kleiner und mittlerer Geschwindigkeit. Bei Schmierstoffmangel haben Trapezgewindemuttern aus Rotguss auf Stahlspindeln gute Notlaufeigenschaften. Muttern aus Kunststoff: Für geräuscharme Bewegungstriebe. Gute Notlaufeigenschaften. Toleranzklasse 7H. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: Linksgewinde Ausführung 2: eingängig Benennung: Trapezgewindemutter D1=Außendurchmesser: 60 DxP=Gewinde: Tr 28x5 L=Länge: 56 Material Grundkörper: Rotguss RoHS: false Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | Linksgewinde | Ausführung 2: | eingängig | Benennung: | Trapezgewindemutter | D1=Außendurchmesser: | 60 | DxP=Gewinde: | Tr 28x5 | L=Länge: | 56 | Material Grundkörper: | Rotguss | RoHS: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 48024003-2805232, 24003-2805232 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,38* | € 67,22* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 49,53* | € 68,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|