Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMRING GESCHLITZT, BREIT, FORM:B, D1=16, D2=34, B=29, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_07811-Klemmringe-geschlitzt-B-Shaft-collars-one-piece-wide-B-500.jpg
img_07811-Klemmringe-geschlitzt-B-Shaft-collars-one-piece-wide-B-500.jpg
img_Z07811-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48007811-101601
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07811-101601
EAN/GTIN:
     4059495417486
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
norelem klemmring
geschlitzter klemmring
Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Hinweis: Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Form B: Klemmring mit ca. 15% höherer Klemmkraft als Standard bei gleicher Anzugskraft der Klemmschraube. Die Bohrung bleibt zylindrisch, dadurch wird die Welle exakt umschlossen. Geringere Unwucht. Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: geschlitzt Ausführung 2: breit B=Stärke: 29 Benennung: Klemmring C (DIN 912): M5x16 D1=Innendurchmesser: 16 D2=Außendurchmesser: 34 Form: B Material Grundkörper: Stahl R: 39,4 RoHS: true
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
geschlitzt
Ausführung 2:
breit
B=Stärke:
29
Benennung:
Klemmring
C (DIN 912):
M5x16
D1=Innendurchmesser:
16
D2=Außendurchmesser:
34
Form:
B
Material Grundkörper:
Stahl
R:
39,4
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: 07811-101601, 48007811-101601
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
171
1
€ 8,90*
ab € 8,62*
€ 12,26*
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 8,50*
€ 13,58*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 16 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.