Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMRING GESCHLITZT, BREIT, FORM:A, D1=30, D2=54, B=33, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_07811-02002-500.jpg
img_07811-02002-500.jpg
img_Z07811-nn--de_A-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48007811-03002
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     138196
EAN/GTIN:
     4059495179643
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
norelem klemmring
geschlitzter klemmring
Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Hinweis: Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Form A: Klemmring Standard. Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen. Technische Eigenschaften: A: 21,5 Ausführung 1: geschlitzt Ausführung 2: breit B=Stärke: 33 Benennung: Klemmring C: M6x18 C (DIN 912): M6x18 D1: 30 D2: 54 D3: 11 D4: 6,5 Form: A L: 21,5 Material Grundkörper: Edelstahl R: 58,6 RoHS: false
Weitere Informationen:
A:
21,5
Ausführung 1:
geschlitzt
Ausführung 2:
breit
B=Stärke:
33
Benennung:
Klemmring
C:
M6x18
C (DIN 912):
M6x18
D1:
30
D2:
54
D3:
11
D4:
6,5
Form:
A
L:
21,5
Material Grundkörper:
Edelstahl
R:
58,6
RoHS:
false
Weitere Suchbegriffe: 07811-03002, 48007811-03002, 138196
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 8,90*
ab € 24,77*
€ 33,67*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 22,94*
€ 38,26*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 13 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 27 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.