Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB SPA 125/1 00ZA OPTIBELT Keilrillenscheiben für Taper-Buchse 1610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
86cb96780491c18bd836b9df196e31f8_600_600
86cb96780491c18bd836b9df196e31f8_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-461TB SPA 125/1 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB SPA 125/1
EAN/GTIN:
     4014486245325
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Technische Eigenschaften: Norm: Rillen nach DIN 2211 Profil: SPA Werkstoff: Grauguss 0.6020 (EN-GJL-200) Typ: 8 Form: Vollscheibe Taper-Buchsennummer: 1610 Richtdurchmesser dd: 125 mm b2: 20 mm d2: 14-42 mm Anzahl der Rillen: 1
Weitere Informationen:
Anzahl der Rillen:
1
b2:
20 mm
d2:
14-42 mm
Form:
Vollscheibe
Norm:
Rillen nach DIN 2211
Profil:
SPA
Richtdurchmesser dd:
125 mm
Taper-Buchsennummer:
1610
Typ:
8
Werkstoff:
Grauguss 0.6020 (EN-GJL-200)
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, schmalkeilriemen optibelt, schmalkeilriemen, keilriemenscheibe 1 rillig, KEILRILLENSCHEIBE, KEILRIEMENSCHEIBE, TAPER BUSH, V-GROOVED PULLEY, TAPER BUCHSE, 461TB SPA 125/1 00ZA, SPA, TB SPA 125/1, PULLEY, TB SPA 125/1 00ZA, SCHEIBE, RIEMENSCHEIBE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 7,41*
€ 10,66*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 7,69*
€ 10,98*
Lager 8670
4
2
€ 4,90*
ab € 8,07*
€ 11,51*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,97*
€ 12,89*
1
€ 3,19*
ab € 10,09*
€ 14,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.