Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Taperlock Keilriemenscheiben fuer 1610 TB SPA 0125-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500TB SPA 0125-1
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1644419
EAN/GTIN:
     4014486245325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Taperlock Keilriemenscheiben fuer 1610 TB SPA 0125-1 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 1610, Material GG-20, Profil SPA/13, Richt-/Wirkdurchmesser 125 mm, 1 -rillig, Vollscheibe nach Bild 8, Gewicht ca. 1,4 Kg, TB SPA 0125-1, 1644419, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben fuer 1610
Weitere Informationen:
Profil:
SPA
Anzahl der Rillen:
1.000
Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd):
125.000 mm
Buchse:
1610.000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 7,36*
€ 10,58*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 10,90*
1 Tag
4
2
€ 4,90*
ab € 8,08*
€ 11,44*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,07*
€ 12,81*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 10,21*
€ 14,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.