Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461SPZ 1060 OPTIBELT Schmalkeilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N.JPG
SPZ_SPA_SPB_SPC_3V9N_5V15N_8V25N.JPG
001058.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461SPZ 1060
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPZ 1060
EAN/GTIN:
     4014486080315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 1022 mm Länge: 1060 mm Norm: DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Ölbeständigkeit: gut Profil: SPZ Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 9,7 mm Riemenhöhe: 8 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Satzkonstant ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 70 °C Temperaturbeständig von: -40 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 1060 mm Zugträger: PES Außenlänge: 1073 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
1073 mm
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
1022 mm
Länge:
1060 mm
Norm:
DIN 7753 Teil 1/ISO 4184
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
SPZ
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
9,7 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Satzkonstant ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Temperaturbeständig von:
-40 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1060 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: optibelt din 7753 spz 737, din 7753, spz 1537 din 7753, SCHMALRIEMEN, V-BELT, 461SPZ 1060, SPZ, RIEMEN, BELT, KEILRIEMEN, SPZ 1060, ANTRIEBSRIEMEN
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 3,13*
€ 4,44*
Lager 8670
13
5
€ 4,90*
ab € 4,94*
€ 6,65*
1 Tag
70
1
€ 7,90*
ab € 5,77*
€ 8,22*
3 Tage
70
10
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 8,32*
1
€ 8,95*
ab € 5,87*
€ 8,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
TB SPZ 50/1
ab € 2,43*
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.523,84*
Zubehör
SKF
TKSA 31
ab € 2.965,35*
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.681,45*
Zubehör
SKF
TKSA 51
ab € 3.847,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.