Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4613VX 250 OPTIBELT Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7229b1460145bf955a28f6e74eb514e5_600_600
7229b1460145bf955a28f6e74eb514e5_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-4613VX 250
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     3VX 250
EAN/GTIN:
     4014486260595
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen 3vx/9nx
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Außenlänge: 635 mm Außenlänge zöllig: 25 zoll Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 593 mm Norm: RMA/MPTA Ölbeständigkeit: gut Profil: 3VX/9NX Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbezeichnung USA: 3VX 250 Riemenbreite: 9 mm Riemenhöhe: 8 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Zugträger: PES Länge: 250 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
635 mm
Außenlänge zöllig:
25 zoll
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
593 mm
Länge:
250 mm
Norm:
RMA/MPTA
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
3VX/9NX
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbezeichnung USA:
3VX 250
Riemenbreite:
9 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 7753, optibelt din 7753, ANTRIEBSRIEMEN, V-BELT, GEZAHNT, 3VX 250, 3VX, AMERIKANISCH, FLANKENOFFEN, KEILRIEMEN, INCH, 9NX, MOULDED COGGED, 4613VX 250, ZOLL, SCHMALRIEMEN, BELT, RIEMEN
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,86*
€ 9,95*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,98*
€ 10,23*
4 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 10,46*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 7,38*
€ 10,81*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 29,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.