Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flankenoffene Keilriemen 3VX250 0,044kg 1St./VE OPTIBELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002530910
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10158269
EAN/GTIN:
     4014486260595
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen 3vx/9nx
OPTIBELT Flankenoffene Keilriemen 3VX250 0,044kg 1St./VE OPTIBELT Winkel 40 Grad Temperaturbereich -40 bis 100 °C Gewicht 0,044 kg Marke OPTIBELT Nennlänge La (Aussenlänge) mm
Weitere Informationen:
Winkel:
40 Grad
Temperaturbereich:
-40 bis 100 °C
Gewicht:
0,044 kg
Marke:
OPTIBELT
Nennlänge:
La (Aussenlänge) mm
Ausführung:
Schmalkeilriemen / flankenoffen
Innenlänge:
La - 42 mm
Querschnitt:
9,5 x 8 mm
Richtlänge:
La - 4
Weitere Suchbegriffe: din 7753, optibelt din 7753, Flankenoffener Keilriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,87*
€ 9,90*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,97*
€ 10,05*
4 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 10,59*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 7,38*
€ 10,65*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.