Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46128X8X750 OPTIBELT Breitkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d68eb16fdffdbfee526ff1c3a20fd5e9_600_600
d68eb16fdffdbfee526ff1c3a20fd5e9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-46128X8X750
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     28x8 x 750
EAN/GTIN:
     4014486173888
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein Außenrollen einsetzbar ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Flankenwinkel Grad: 27 ° Innenlänge: 750 mm Länge: 750 mm Norm: DIN 7719/ISO 1604 Ölbeständigkeit: gut Profil: 28X8 Riemenart: Breitkeilriemen Riemenbreite: 28 mm Riemenhöhe: 8 mm Satzkonstant ja/nein: nein Temperaturbeständig bis: 90 °C Temperaturbeständig von: -30 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Zugträger: PES Riementyp: gezahnte Breitkeilriemen
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenrollen einsetzbar ja/nein:
nein
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Flankenwinkel Grad:
27 °
Innenlänge:
750 mm
Länge:
750 mm
Norm:
DIN 7719/ISO 1604
Ölbeständigkeit:
gut
Profil:
28X8
Riemenart:
Breitkeilriemen
Riemenbreite:
28 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
gezahnte Breitkeilriemen
Satzkonstant ja/nein:
nein
Temperaturbeständig bis:
90 °C
Temperaturbeständig von:
-30 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: breitkeilriemen optibelt, breitkeilriemen, VARIATORRIEMEN, GEZAHNT, 46128X8X750, VARIATOR, FLANKENOFFEN, MOULDED COGGED, 28X8X750, 28X8, BREITKEILRIEMEN, 28X8 X 750, BELT, RIEMEN, VARIABLE SPEED BELTS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 25,69*
€ 34,34*
€ 4,95*
ab € 26,0025*
€ 34,8125*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,17*
€ 38,81*
€ 3,19*
ab € 30,33*
€ 38,94*
15 Tage
127
€ 5,99*
ab € 31,19*
€ 40,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.