| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000001862 Herst.-Nr.: 28X8X750 EAN/GTIN: 4014486173888 |
| |
|
| | |
| optibelt VARIO POWER 28x8 x 750 Breitkeilriemen - flankenoffen, verzahnt Der Riemenunterbau besteht aus einer Polychloropren-Gummimischung mit einer quer zur Laufrichtung eingebrachten Faserverstärkung. Der hochqualitative und äußerst dehnungsarme Zugstrang aus Polyester oder Aramid ist in einer Einbettmischung gefasst. Er wird verstärkt durch eine Gewebeauflage und bietet aufgrund der quer eingebrachten Fasern Quersteifigkeit, ohne dabei an Flexibilität zu verlieren.optibelt VARIO POWER Breitkeilriemen werden bevorzugt eingesetzt fu¨r eine stufenlos regelbare Drehzahl. Der besondere Riemenaufbau erlaubt hohe dynamische Belastungen bei hervorragenden Kraftu¨bertragungs- und Steuerungseigenschaften.Auch als doppelt verzahnter Riemen lieferbar. AbmessungenBreite von 10 bis ~85 mmHöhe von 5 bis ~30 mmInnenlänge von 550 bis ~3500 mmWinkel von 22° bis 42° Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-01 | HerstellerNr: | 28X8X750 | Werksnummer: | 1708326 | Profil: | 28X8 | Gewicht netto Kg: | 0,210000 | Gewicht brutto Kg: | 0,210000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilriemen - flankenoffen, verzahnt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,69* | € 34,34* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 26,0025* | € 34,8125* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,17* | € 38,81* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 30,33* | € 38,94* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 31,19* | € 40,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|