Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4612517 1 5/8 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit Zoll-Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4612517 1 5/8 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     2517-1 5/8
EAN/GTIN:
     4014486254488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Technische Eigenschaften: Taper-Buchsennummer: 2517 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) zöllig/metrisch: zöllig Bohrung zöllig: 1 5/8" zoll b: 43,2 mm
Weitere Informationen:
b:
43,2 mm
Bohrung zöllig:
1 5/8" zoll
Taper-Buchsennummer:
2517
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
zöllig
Weitere Suchbegriffe: Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, optibelt taper-buchse 2517, tl buchse, taper-buchse 2517, 2517-1 5/8, 4612517 1 5/8 00ZA, 2517 1 5/8 00ZA
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 6,56*
€ 9,50*
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 7,53*
€ 9,82*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,24*
€ 10,37*
1
€ 3,19*
ab € 11,51*
€ 16,25*
1
€ 8,95*
ab € 20,12*
€ 28,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 98,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.