| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000026167 Herst.-Nr.: 2517-15/8 EAN/GTIN: 4014486254488 |
| |
|
| | |
| optibelt Taper-Buchse mit Zoll-Bohrung 2517-1 5/8 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-91-03 | HerstellerNr: | 2517-15/8 | Werksnummer: | 1587460 | Profil: | TB ZOLL | Breite netto mm: | 8,00 | Gewicht netto Kg: | 1,220000 | Gewicht brutto Kg: | 1,220000 | Innendurchmesser mm: | 10,00 | Aussendurchmesser mm: | 26,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Taperbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,60* | € 9,62* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 7,56* | € 9,95* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,28* | € 10,48* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 11,54* | € 16,27* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 20,07* | € 28,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|