Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46125/16 1600 OPTIBELT klassische Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optibelt_VB.JPG
Optibelt_VB.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-46125/16 1600
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     25 x 1600
EAN/GTIN:
     4014486038439
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Technische Eigenschaften: Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein: nein elektrisch leitfähig ja/nein: ja Innenlänge: 1600 mm Länge: 1600 mm Norm: DIN 2215/ISO 4184 Profil: 25 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 25 mm Riemenhöhe: 16 mm Riementyp: glatte Keilriemen Satzkonstant ja/nein: ja Temperaturbeständig bis: 70 °C Wartungspflichtig: ja Werkstoff: CR Wirklänge: 1661 mm Zugträger: PES Außenlänge: 1700 mm
Weitere Informationen:
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204 - 3.1 ja/nein:
nein
Außenlänge:
1700 mm
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Innenlänge:
1600 mm
Länge:
1600 mm
Norm:
DIN 2215/ISO 4184
Profil:
25
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
25 mm
Riemenhöhe:
16 mm
Riementyp:
glatte Keilriemen
Satzkonstant ja/nein:
ja
Temperaturbeständig bis:
70 °C
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1661 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215, ANTRIEBSRIEMEN, V-BELT, KLASSISCH, DIN2215, 25/16 1600, 25/16, 25X16, 46125/16 1600, KEILRIEMEN, 25 X 1600, CLASSICAL, PROFIL 25, BELT, RIEMEN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 18,10*
€ 23,12*
1
€ 4,95*
ab € 18,2825*
€ 25,5525*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 20,60*
€ 28,39*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 21,20*
€ 29,10*
1
€ 3,19*
ab € 21,24*
€ 29,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 115,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.