Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 25X1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50025X1600
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1549791
EAN/GTIN:
     4014486038439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
Klassische Keilriemen DIN2215 25X1600 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 25, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1661 mm, Innenlaenge (Li): 1600 mm, Aussenlaenge (La): 1700 mm, 25X1600, 1549791, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
25
Riemenbreite:
25.000 mm
Riemenhoehe:
16.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1661.000 mm
Innenlaenge (Li):
1600.000 mm
Aussenlaenge (La):
1700.000 mm
Riemennummer:
entfaellt
Weitere Suchbegriffe: din 2215, keilriemen din 2215 25x2120
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 20,23*
€ 24,71*
1
€ 4,95*
ab € 18,3425*
€ 25,7425*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 20,65*
€ 28,69*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 21,12*
€ 29,33*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 21,39*
€ 29,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.