Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4611008 19 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4611008 19 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1008-19
EAN/GTIN:
     4014486251814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Technische Eigenschaften: Taper-Buchsennummer: 1008 d: 19 mm Anzugsmoment: 5,7 Nm Innensechskantschrauben zöllig Hexagon: 1/4 x 1/2 zoll Nut: DIN 6885 Teil 1 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) b: 22,3 mm zöllig/metrisch: metrisch Bohrung metrisch: 19 mm
Weitere Informationen:
Anzugsmoment:
5,7 Nm
b:
22,3 mm
Bohrung metrisch:
19 mm
d:
19 mm
Innensechskantschrauben zöllig Hexagon:
1/4 x 1/2 zoll
Nut:
DIN 6885 Teil 1
Taper-Buchsennummer:
1008
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 2,52*
14 Tage
654
1
€ 5,99*
ab € 1,84*
€ 2,74*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,99*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 2,73*
€ 3,93*
4 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 2,81*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 126,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.