Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 1008-19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 1008-19
optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 1008-19
optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 1008-19
Artikel-Nr.:
     1955B-2000025710
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1008-19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 1008-19 Optibelt Taper-Spannbuchsen bieten wir sowohl mit metrischer Bohrung (DIN 6885 Teil1) oder auch als BS 46 Buchsen mit Zoll-Bohrung an. Größen und Bohrungsdurchmesser 1008 - 5050 10 - 125 mm 1008 - 5050 3/8 - 5 in
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
1008-19
Werksnummer:
1612330
Profil:
TB METR
Breite netto mm:
38,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Innendurchmesser mm:
85,00
Aussendurchmesser mm:
140,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Taperbuchse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 2,15*
€ 2,51*
Lager 1955
654
1
€ 5,99*
ab € 1,86*
€ 2,74*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 2,98*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 2,73*
€ 3,92*
5 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 2,84*
€ 4,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.