Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4611008 16 00ZA OPTIBELT Taper-Buchse mit metrischer Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall_Taper-Buchse.jpg
Metall_Taper-Buchse.jpg
Taper_Buchse_1.jpg
Taperbuchse_klein_neu2.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-4611008 16 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1008-16
EAN/GTIN:
     4014486251630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
Technische Eigenschaften: b: 22,3 mm Taper-Buchsennummer: 1008 d: 16 mm Innensechskantschrauben zöllig Hexagon: 1/4 x 1/2 zoll zöllig/metrisch: metrisch Nut: DIN 6885 Teil 1 Werkstoff: 0.6020 (EN-GJL 200) Anzugsmoment: 5,7 Nm Bohrung metrisch: 16 mm
Weitere Informationen:
Anzugsmoment:
5,7 Nm
b:
22,3 mm
Bohrung metrisch:
16 mm
d:
16 mm
Innensechskantschrauben zöllig Hexagon:
1/4 x 1/2 zoll
Nut:
DIN 6885 Teil 1
Taper-Buchsennummer:
1008
Werkstoff:
0.6020 (EN-GJL 200)
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 2,15*
€ 2,51*
12 Tage
440
1
€ 5,99*
ab € 1,90*
€ 2,81*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,98*
1 Tag
60
1
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 4,17*
4 Tage
60
1
€ 4,30*
ab € 2,75*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 125,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.