| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000025708 Herst.-Nr.: 1008-16 EAN/GTIN: 4014486251630 |
| |
|
| | |
| optibelt Taper-Buchse mit metrischer Bohrung 1008-16 Optibelt Taper-Spannbuchsen bieten wir sowohl mit metrischer Bohrung (DIN 6885 Teil1) oder auch als BS 46 Buchsen mit Zoll-Bohrung an. Größen und Bohrungsdurchmesser 1008 - 5050 10 - 125 mm 1008 - 5050 3/8 - 5 in Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-08 | HerstellerNr: | 1008-16 | Werksnummer: | 1511368 | Profil: | TB METR | Breite netto mm: | 44,00 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Innendurchmesser mm: | 90,00 | Aussendurchmesser mm: | 155,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Taperbuchse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 2,15* | € 2,51* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,90* | € 2,81* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,04* | € 2,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,92* | € 4,17* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,75* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|