Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460XPA957 QUAD-POWER 4 GATES QUAD-POWER 4 Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Gates_Quad-Power_4_PowerBand_08.jpg
Profil_SPA.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460XPA957 QUAD-POWER 4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9644-00957
EAN/GTIN:
     5414465970450
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Technische Eigenschaften: Material: EPDM PROFIL: XPA Richtlänge mm: 957 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 975 mm Innenlänge: 912 mm Länge: 957 mm Profil: XPA Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 12,7 mm Riemenhöhe: 10 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Werkstoff: EPDM Wirklänge: 957 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
975 mm
Innenlänge:
912 mm
Länge:
957 mm
Material:
EPDM
PROFIL:
XPA
Profil:
XPA
Richtlänge mm:
957
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
12,7 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
957 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Verbundkeilriemen, din7753 xpa 2500, din 7753, schmalkeilriemen gates, 460XPA957 QUAD-POWER 4, XPA957 QUAD-POWER 4, 9644-00957
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 8,00*
€ 10,50*
2 Tage
10
1
€ 8,90*
ab € 8,02*
€ 11,52*
1
€ 3,19*
ab € 9,90*
€ 14,16*
1
€ 8,95*
ab € 22,18*
€ 32,41*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.