Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates Quad Power 4 Antriebsriemen, XPA-Profil 12.7mm x 10mm x 957mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2117820
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     XPA957 QUAD-POWER 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
Kraftband
Länge = 957mm
Obere Breite = 12.7mm
Riemenquerschnitt = XPA
Innenlänge = 912mm
Höhe = 10mm
Serie = Quad Power 4
Außenlänge = 975mm
Datumslänge = 957mm

Der Vierfach-Power-4-Keilriemen der Gates XPA-Serie ist der erste wartungsfreie Riemen mit Rohkante durch die Verwendung innovativer minimaler Dehnbandtechnologie. Es wurde entwickelt, um den herkömmlichen Riemen für Hochleistungsantriebe der Industrie zu ersetzen. Dieser Keilriemen leidet in den ersten Stunden nach der Installation nicht unter starkem Spannungsabfall, sodass weder Einlaufzeit noch Nachspannung erforderlich sind.Energieeffizienz bis zu 98 % Neueste EPDM-Gummitechnologie Halogenfreier Riemen Wartungsfreier Keilriemen Temperaturbereich = -50 °C bis +130 °C. RoHS- und REACH-konform
Weitere Informationen:
Länge:
957mm
Obere Breite:
12.7mm
Riemenquerschnitt:
XPA
Innenlänge:
912mm
Höhe:
10mm
Serie:
Quad Power 4
Außenlänge:
975mm
Datumslänge:
957mm
Weitere Suchbegriffe: Verbundkeilriemen, din7753 xpa 2500, din 7753, schmalkeilriemen gates, 2117820, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, Gates, XPA957QUADPOWER4, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,98*
€ 10,52*
1 Tag
10
1
€ 8,90*
ab € 8,09*
€ 11,67*
1
€ 3,19*
ab € 9,89*
€ 14,19*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 21,99*
€ 32,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.