Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460SPB1720 DELTA DELTA N GATES DELTA NARROW Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Delta_Narrow_SPB2000_03.jpg
Gates_Delta_Narrow_SPB2000_03.jpg
Profil_SPB.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460SPB1720 DELTA DELTA N
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9626-61720
EAN/GTIN:
     5414465320118
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
din 7753 spb
Technische Eigenschaften: Material: SBR PROFIL: SPB Richtlänge mm: 1720 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 1742 mm Innenlänge: 1660 mm Länge: 1720 mm Profil: SPB Riemenart: Schmalkeilriemen Riemenbreite: 16,3 mm Riemenhöhe: 13 mm Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Werkstoff: SBR Wirklänge: 1720 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1742 mm
Innenlänge:
1660 mm
Länge:
1720 mm
Material:
SBR
PROFIL:
SPB
Profil:
SPB
Richtlänge mm:
1720
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
16,3 mm
Riemenhöhe:
13 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
SBR
Wirklänge:
1720 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 7753, schmalkeilriemen gates, 9626-61720, 460SPB1720 DELTA DELTA N, SPB1720 DELTA DELTA N
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,80*
€ 19,43*
1
€ 3,19*
ab € 15,03*
€ 21,66*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 13 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 32 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 97,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.