Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gates DELTA NARROW SPBX1720 DELTA NARROW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-502SPBX1720 DELTA NARROW
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9626-61720
EAN/GTIN:
     5414465320118
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
din 7753 spb
DELTA NARROW SPBX1720 DELTA NARROW Gates DELTA NARROW SPBX1720 DELTA NARROW, Herstellerartikelgruppe: Keilriemen, Riemenprofil: SPB, Riemenbreite: 16,000 mm, Riemenhoehe: 13,000 mm, Norm: DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111801, SPBX1720 DELTA NARROW, 9626-61720, Gates, DELTA NARROW
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
SPB
Riemenbreite:
16.000 mm
Riemenhoehe:
13.000 mm
Norm:
DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
Weitere Suchbegriffe: din 7753, schmalkeilriemen gates
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,83*
€ 19,31*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 15,10*
€ 21,76*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.