Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45567013200 Speichen-Handrad DIN950 aus Aluminium Drm: 315mm Ausf. CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speichen-Handraeder-DIN-950-AL.jpg
Speichen-Handraeder-DIN-950-AL.jpg
Speichen-Handraeder-DIN-950-AL.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45567013200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     67013200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
Speichen-Handrad
45567013200 Speichen-Handrad DIN950 aus Aluminium Drm: 315mm Ausf. CA - Speichen-Handrad DIN950 aus Aluminium Drm: 315mm Ausf. CA
Weitere Suchbegriffe: Speichenhandrad, din 950 alu, din 950, din 950-al-315-v19, 45567013200, 67013200
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 84,72*
€ 106,63*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,18*
€ 141,01*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,01*
€ 167,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
66233200
ab € 9,67*
Zubehör
Mädler
66333200
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.