Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runde Trapezgewindemutter DIN103 Tr.20 x 4 eingängig rechts Länge=40mm Aussendurchmesser=45mm Material PA6.6+MoS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Runde-Muttern.jpg
Runde-Muttern.jpg
Runde-Muttern.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45564342000-408780
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64342000-408780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Runde Trapezgewindemutter
Trapezgewindemutter
trapezgewindemutter tr. 20x4 rechts
runde trapezgewindemutter
Werkstoff: Kunststoff (PA6.6 mit MoS2), schwarz. Technische Eigenschaften: Gewicht: 0,06 kg Gewinde: Tr. 20 x 4 mm Höhe: 40 mm Ø A h11: 45 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,06 kg
Gewinde:
Tr. 20 x 4 mm
Höhe:
40 mm
Ø A h11:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: runde trapezgewindemutter eingängig, 45564342000-408780, 64342000-408780
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.