Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runde Trapezgewindemutter DIN103 Tr.30 x 6 eingängig rechts Länge=60mm Aussendurchmesser=60mm Material Rotguss Rg7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Runde-Muttern.jpg
Runde-Muttern.jpg
Runde-Muttern.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45564333000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64333000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Runde Trapezgewindemutter
Trapezgewindemutter
trapezgewindemutter rg7
runde trapezgewindemutter
Werkstoff: Rotguss Rg7 (GC-CuSn7ZnPb). Technische Eigenschaften: Gewicht: 1,20 kg Gewinde: Tr. 30 x 6 mm Höhe: 60 mm Ø A h11: 60 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,20 kg
Gewinde:
Tr. 30 x 6 mm
Höhe:
60 mm
Ø A h11:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: 64333000, 45564333000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
138
€ 10,00*
ab € 38,71*
€ 47,08*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 51,00*
€ 66,72*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.