Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45564307000 Runde Trapezgewindemutter DIN103 Tr.70x10 rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Runde-Muttern.jpg
Runde-Muttern.jpg
Runde-Muttern.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45564307000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64307000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Runde Trapezgewindemutter
Trapezgewindemutter
trapezgewindemutter stahl
runde trapezgewindemutter
Technische Eigenschaften: Gewicht: 4,96 kg Gewinde: Tr.70 x 10 mm Höhe: 105 mm Ø A h11: 110 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,96 kg
Gewinde:
Tr.70 x 10 mm
Höhe:
105 mm
Ø A h11:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: trapezgewindemutter rund, 64307000, 45564307000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 69,43*
€ 86,22*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 92,02*
€ 117,29*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 13 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.