Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geteilter Klemmring aus Edelstahl 1.4301 Bohrung 20mm mit Schraube DIN 912 KEIN URSPRUNGSERZEUGNIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geteilte-Klemmringe-rostfrei.jpg
Geteilte-Klemmringe-rostfrei.jpg
Geteilte-Klemmringe.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45562399420
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilter klemmring edelstahl
geteilter klemmring
Werkstoff: Rostfreier Stahl 1.4301. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Technische Eigenschaften: b: 15 mm d1: 20 mm d2: 40 mm Gewicht: 101 g R: 46,4 mm Schrauben: M6 x 16 DIN 912 Werkstoff: - Werkstoff
Weitere Informationen:
b:
15 mm
d1:
20 mm
d2:
40 mm
Gewicht:
101 g
R:
46,4 mm
Schrauben:
M6 x 16 DIN 912
Werkstoff:
- Werkstoff
Weitere Suchbegriffe: mädler geteilter klemmring, 62399420, 45562399420
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
655
1
€ 10,00*
ab € 9,69*
€ 12,69*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 13,73*
€ 17,53*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 87,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.