Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45562399005 Stellring DIN 705 A aus Stahl 1.4305 DIN 553 Bohrung 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellringe-750-A.jpg
Stellringe-750-A.jpg
Stellringe-750-A.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45562399005
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
45562399005 Stellring DIN 705 A aus Stahl 1.4305 DIN 553 Bohrung 5 mm - Stellring DIN 705 A aus Stahl 1.4305 DIN 553 Bohrung 5 mm
Weitere Suchbegriffe: din 705 a 5x10x6, din 705, din 705a, 45562399005, 62399005
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
786
1
€ 10,00*
ab € 0,61*
€ 1,12*
Lager 8670
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 1,22*
€ 1,56*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
623990056
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.